ベス ブローブラシ C-130

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18624394 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

プロ用ブローブラシ。7行植毛で、髪の巻きほどきがスムーズです。ショート、ミディアムヘアー向きになっています。
先丸のナイロン毛が地肌に優しく、植毛ゴム部は弾力性と耐熱性に優れています。

材質(毛)ナイロン 材質(柄部)AS樹脂 全長(mm)207 行数7行 レッド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18624394
2020-09-08
用途:
間違えた
hairhousemomo 様

間違えて列の少ないほうを注文 使いにくい 使用はしないかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする