メイン画像

静音A4サイズ据え置型シュレッダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18624640 品番T058
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

超静音設計
静音性と低振動を実現しクラス最高レベルの静音性能、細断時なんと58dbを達成しています。
高精度の細断ブレード
A4 8枚を始めホッチキス10、11,12,3号の祭壇までこなす。窒素鋼加工された細断ブレードにより静かにスムーズな細断を実現。
マイクロカットによる安心のセキュリティ
機密性の高い書類に最適なマイクロカットに対応2X12mm
大容量のダストボックス
23L大容量(A4 272枚収納)のダストボックスを内蔵
安心の国内サポート
専任のスタッフによる電話およびメールにおける安心のサポート

付属品本体/ケーブル/説明書 適合ダストボックス:23L 形式細断:マイクロクロスカット 定格消費電力(W)300 対応CD細断:×、カード細断:〇(ICチップ可)、ホッチキス細断:〇(10号、11号、3号、12号) 連続使用時間30分 機能安全仕様:オーバーヒート自動保護/インターロック/容量センサー 細断枚数A4/8枚 保証期間1年間 細断速度1.6m/分(約5枚) 冷却時間約60分 グリーン購入法適合 作動音(dB)約45(無負荷時)、約58(細断時) 待機電力(W)0.59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする