NACHI(不二越)
SGスパイラルタップ SGSP
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び寸法
M6×1
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.5
M12×1.75
M16×1.5
M16×2
M18×2.5
M20×2.5
M22×2.5
M24×3
全長(mm)
62
46
52
60
62
70
75
82
95
100
105
115
120
シャンク径(mm)
6
4
5
5.5
6
6.2
7
8.5
12.5
14
15
17
19
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18624707
品番
SGSP6M1R
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する万能タップです。
呼び寸法
M6×1
ねじ長さ(mm)
7
シャンク径(mm)
6
溝数
3
材質
高級粉末ハイス_FAX
表面処理
SGコーティング
ねじれ角(°)
45
全長(mm)
62
ピッチ(mm)
1
等級
P3
首径dn(Φmm)
4.9
食付Lc
2.5
首下長Ln(mm)
24
突き出しセンタ有無
有