曜日別特売
- ケアガードシームレスひざ 新生 18624771

装着画像

- ケアガードシームレスひざ 新生 18624771
- ケアガードシームレスひざ 新生 18624771

ケアガードシームレスひざ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ひざ周り(cm)【L】33~45
内容量1個(1枚)注文コード18624771品番-
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,078
販売価格(税別)
980

筋肉や関節の保護に。
適度な圧迫力で、スポーツ時や日常生活をサポートします。
関節や筋肉を冷えから守ります。
汚れの目立たないブラックタイプ
汗によるいやな臭いや雑菌類の繁殖を抑える抗菌防臭素材を使用しています。
ソフトな肌触りでスッキリフィット。

適合膝(ひざ)材質綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタンブラックタイプ左右兼用ひざ周り(cm)【L】33~45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする