大扇産業
大扇産業の 使いきり手袋
大扇産業の ポリエチレン ディスポ手袋
ポリ手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(12枚)
注文コード
18624866
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
全長(cm)
約29
材質
ポリエチレン
色
透明
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
12