曜日別特売
SGPO16M2R SGポイントタップ NACHI(不二越) 18624935

SGポイントタップ

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ねじ径16Mピッチ2注文コード18624935品番SGPO16M2R
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する通り穴用タップです。

ねじ径16M材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXピッチ2等級P4溝数3シャンク径(Φmm)12.5全長L(mm)95表面処理SGコーティングねじ長さl(mm)32首径dn(Φmm)-食付Lc5首下長Ln(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18624838
2023-01-06
用途: 試作用

切れが良いしキリコの捌けが良いので好んで使っています。 ただ、以前のものに比べてレーザー印字が不明瞭な上に表示文字が多すぎ。 もう少し整理して重要なパラメータのみを明瞭に確認しやすく表示してください。

対象商品 : 18624838
2021-12-14
用途: 穴あけ作業
その他業種

思った通りの商品で大変満足しております。
また利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする