ホンゴ
ホンゴの 理美容小物
ホンゴの ヘアブラシ・コーム
ホンゴの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ホンゴ ブラシ ステンレスクッション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18624988
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(毛)
先丸ステンレス
材質(柄部)
ABS樹脂
全長(mm)
220
行数
11行
色
ホワイト