総合倍率6.7〜50
高さ(mm)372
本体質量(kg)5.5
作動距離(mm)84
ベース寸法(mm)220×284
付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
照明(落射照明)LED照明 、(透過照明)なし
ステージプレートW208mm×D217mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚)
眼幅調整範囲(mm)52〜75
焦点調整鏡体上下動式
接眼レンズDHW10x・10x視野数(23)
対物レンズ0.67x〜5x(ズーム比7.5)【フィルター取付径M49】
LED色5500K±5%
鏡筒形式双眼ズーム
視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)105
鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
LED使用数(個)60
実視野(Φmm)34.3〜4.6