ズーム式実体顕微鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 総合倍率10〜44 注文コード18625048 品番MS4662
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥170,000
この商品は総合倍率など7種類から選べます 他の種類を見る
総合倍率10〜44 高さ(mm)326 本体質量(kg)5.2 作動距離(mm)90 ベース寸法(mm)220×284 付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 照明(落射照明)LED照明 、(透過照明)なし ステージプレートW208mm×D217mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52〜75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ1x〜4.4x(ズーム比4.4)【フィルター取付径M49】 LED色5500K±5% 鏡筒形式双眼ズーム 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)125 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)23〜5.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18625048 MS4662 25878877 MS466226 ズーム式実体顕微鏡 カートン ズーム式実体顕微鏡 カートン 1台 209,800 税込230,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする