画像準備中

ズーム式実体顕微鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 総合倍率6.7〜50 注文コード18625075 品番MS5772
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥205,000
この商品は総合倍率など7種類から選べます 他の種類を見る
総合倍率6.7〜50 高さ(mm)380 本体質量(kg)4.6 作動距離(mm)108 ベース寸法(mm)180×266 付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 照明(落射照明)LED照明 、(透過照明)なし ポール高さ(mm)303 ステージプレートΦ100mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52〜75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ0.67x〜5x(ズーム比7.5)【フィルター取付径M49】 LED色6400K±5% 鏡筒形式双眼ズーム 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)155 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)34.3〜4.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18625075 MS5772 71165773 MS577226 ズーム式 実体顕微鏡 SPZ-50FTP-GS-260 カートン ズーム式 実体顕微鏡 SPZ-50FTP-GS-260 カートン 1台 269,800 税込296,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする