MS4772 ズーム式実体顕微鏡 カートン 18625084

ズーム式実体顕微鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 総合倍率10〜44 注文コード18625084 品番MS4772
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥175,000
この商品は総合倍率など7種類から選べます 他の種類を見る
総合倍率10〜44 高さ(mm)333 本体質量(kg)4.3 作動距離(mm)90 ベース寸法(mm)180×266 付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン 照明(落射照明)LED照明 、(透過照明)なし ポール高さ(mm)303 ステージプレートΦ100mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52〜75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDSW10x・10x視野数(23) 対物レンズ1x〜4.4x(ズーム比4.4)【フィルター取付径M49】 LED色6400K±5% 鏡筒形式双眼ズーム 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)175 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)23〜5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする