大阪ブラシ
大阪ブラシの 美容家電
大阪ブラシの ヘアケア
大阪ブラシの ドライヤー
マイナスイオンドライヤー EXD-1300
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18625119
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
付属品
ノズル
質量(g)
670
径(Φmm)
口先:40
消費電力(W)
1300/650
コード長さ(m)
3
マイナスイオン機能
あり