ヤマムラ
ミラー Y-27
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
18625487
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸
タイプ
手持ち
色
ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
枠:322×198×11
寸法(Φmm)
鏡:173