ローションスポイト キャップ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18626196 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

学校教材や出張調髪に最適。セットローションなどを持ち運ぶ時にキャップ付だとカバンに入れても安心。
目盛線は細い10cc刻みで持ちやすいスマートフォルムです。
スポイトの先端の直径が大きめなのでジェル状の液体にも対応。

容量(mL)250 高さ(mm)200 穴径(Φmm)(スポイト先端)2 底面(Φmm)49

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:473

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする