美髪のためのシャンプーブラシ BH-600

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18627088 品番-
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

程よくしなって頭皮にフィット!頭の丸みに沿って揉み動く新しいかたちのシャンプーブラシ。
「地肌まで届かない」「髪を傷つけている気がする」「マッサージ感がない」など、シャンプーブラシに関する様々な不満を元に、髪へのやさしさと、地肌の隅 々にまで届く確かな使用感を追究した、新しいかたちのシャンプ-ブラシです。

材質オレフィン系エラストマー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×70×92 質量(g)51 耐熱温度(℃)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18627088
2024-05-01
用途:
シャワー 洗髪時に使用
製造業

短髪の部分は心地よいが、髪の長い箇所は奥まで届きにくい。シリコンの長さや硬さ、ベース部分の切り欠きなど多くの工夫はあるが必要十分なレベル。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする