日動電工
日動電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日動電工の 電線管用接続部品
日動電工の 電線管用ブッシング
ブッシング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18627535
品番
IB16DHW
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
材質
高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニル
色
ダークブルー
寸法L(mm)
42
寸法d(Φmm)
18
寸法R(mm)
30
JIS規格
JIS C 8432