藤光
藤光の 鋏
藤光の 剪定鋏
剪定鋏 金止
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18627779
品番
200mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
盆栽・生け花・植木等にも最適です。
全長(mm)
約200
用途
果樹の剪定、整枝作業等に。
材質
刃物用特殊鋼
使用目的
剪定、整枝作業
切断対象
果樹
注意
※本製品は生木で約Φ10mm程度の枝が切れますが、乾燥した枝や特に硬い枝を切る場合、能力が落ちる場合もあります