ツリー
ツリーの 鋏
ツリーの 園芸鋏
ガーデニング万能鋏
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18627815
品番
No.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
軽量な樹脂グリップに、お手入れが楽なステンレス刃を採用!刃部の根本に切断物をシッカリとらえてすべらないギザ刃付!
全長(mm)
180
刃渡り(mm)
約60
切断能力(mm)
約5(生木)
用途
ガーデニング等の各種剪定作業に。
使用目的
ガーデニング、各種剪定作業
材質(刃)
ステンレス鋼(S420J2)