剪定鋏

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18627833 品番200mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

大切な枝木を傷めずに剪定できます。

全長(mm)200 切断能力(mm)約12(生木) 用途庭木の剪定作業、ガーデニング・盆栽・植木のお手入れに。 使用目的お手入れ、剪定作業 切断対象ガーデニング、庭木、植木、盆栽 材質(刃)刃物用特殊鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18627833
2025-05-23
用途:
剪定
快生整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

値段の割によく切れる。ただ、どのくらいこの切れ味がもつかです。コスパはいいと思います。

対象商品:
18627833
2024-05-28
用途:
工場周辺の除草
丸菱工業株式会社 様 (製造業)

今まで使っていたものより切れ味がよく使い勝手もよい。

対象商品:
18627833
2021-10-13
用途:
自宅用

道具の良し悪しが解りませんが、最低価格のこれで家庭用として満足です

対象商品:
18627833
2021-06-14
用途:
家庭園芸

価格がリーズナブル、使用に関して可もなく不可もなし、普通。

対象商品:
18627833
2020-08-17
用途:
家庭菜園の収穫や庭木の剪定

女性(手の大きさは普通です)が使用していましすが、とても使いやすく、よく切れる上に大変お値打ちなので完全リピ確実な商品です。

対象商品:
18627833
2019-10-18
用途:
柿木の剪定
製造業

柿の木の剪定作業に使用しました。5〜15mmぐらいの枝が良く切れ満足しています。

対象商品:
18627833
2021-06-16
用途:
観葉植物の剪定

・持ち手の部分にグローブのあとがくっきりついている。
・刃に小さな傷とオイルのような汚れあり。
・黒い部分が若干削れている。

まだ使用してはいないですが切れ味は良さそうです。

対象商品:
18627833
2018-09-10
用途:
農作業・園芸作業

思ったより大きく、ずっしりしている。戻しバネも強い。非力な女性はちょっと疲れるかも。太い枝を切るには頑丈で良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする