永吉
永吉の 鋏
永吉の 芽切鋏
芽切鋏
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18627849
品番
195mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
刃はスリム、先丸で狭い場所に入りやすく、野菜、果物などを傷付けにくくなっています。
全長(mm)
195
刃渡り(mm)
50
切断能力(mm)
約5(生木)
用途
芽切り、茎切り、果実・野菜の収穫、まびき、摘花作業に。
使用目的
まびき、切り、収穫、摘花作業
切断対象
果実、芽、茎、野菜
材質(刃)
刃物用特殊鋼