永吉
永吉の 鋏
永吉の 園芸鋏
園芸鋏
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18627858
品番
165mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥999
販売価格(税別)
¥
908
バスケットに入れる
先丸大久保型の使いやすい軽量設計!
全長(mm)
170
刃渡り(mm)
50
切断能力(mm)
約5(生木)
用途
園芸、盆栽、草花、布、ホース等の切断に。
使用目的
切断、園芸
切断対象
ホース、布、盆栽、草花
材質(刃)
刃物用特殊鋼