ツリー
ツリーの 鋏
ツリーの 芝生鋏
芝生鋏
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18627919
品番
#100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
取手が回転するので作業に合わせて調節でき、スプリング付きなので片手で連続作業が行えます。
全長(mm)
345
用途
芝生専用の刈込鋏
材質
柄部:ABS樹脂
使用目的
刈込鋏
切断対象
芝生
材質(刃)
カーボン鋼(高周波焼入れ)