アルミ柄 段付刈込鋏 兼用型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18627937 品番31985
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

刃に段が付いているため芝生を刈る際、手が地面に触れません。アルミ柄で軽く、バネ付きなので連続作業に適しています。

全長(mm)約545 用途芝生や生垣のお手入れに。 柄長さ(mm)約320 使用目的お手入れ 切断対象生垣、芝生

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18627937
2023-03-05
用途:
庭木の剪定
その他業種

まだ使用し始めて間もないのでわかりませんが、今のところ切れ味抜群です!

対象商品:
18627937
2021-03-01
用途:
庭木の剪定に
サービス業

軽くて、切れ味もよく使いやすいです。植木だけでなく、葉に角度がついているので、グランドカバーの剪定にも使えて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
18627937
2019-11-01
用途:
庭の草取り
サービス業

早く買えば良かった!これは気に入った!スパスパ切れる!難点をあげれば、バネのストッパーが、刈ってる時に邪魔をする。
しっかり止められる工夫が欲しいところだ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする