替刃式剪定鋸 鞘付

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18627973 品番270mm CS-A27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,032
販売価格(税別)
938

やや荒目の刃なので、生木から、一般木材まで切断できます。携帯に便利な鞘入り(樹脂製)です。

刃渡り(mm)約270 用途枝木の剪定作業や木材の切断に。 材質グリップ:ポリプロピレン樹脂 全長(mm)約480 材質(刃)高炭素鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-10
用途:
剪定
農・林・水産業

コスパが良く、切れも良いので満足しています。
主に柑橘類の剪定に使用しています。太い枝まで
楽に切れます。

2人が参考にしています
対象商品:
18627973
2019-03-15
用途:
植木の剪定
その他業種

握りやすくて、よく切れるので重宝している。替刃式なので刃が交換できて良い。

1人が参考にしています
対象商品:
18627973
2019-10-02
用途:
生木の剪定
製造業

この商品2点購入しましたがー価格的に安い事は認識していますが
それにしても 全く切れず 使用に耐えませんーこの他にも貴方より
1点購入しましたがー切れ味が良く満足しています。
ノコギリの形をした全く別物です。貴社が扱う商品ではありません。返品させて頂けるならそうさせて下さい、今まで何10本と使って来ましたが、これはノコギリとして売ってはいけないものです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする