ガンタイプイオナイザ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18628183 品番 GH-05L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。
超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。
エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で従来機種に比べ
格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。
従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に
放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。
イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。

イオン生成方式高周波コロナ放電式 用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵、塗装前の除電除塵、樹脂製品加工時の除電除塵、各種組立工程でのホコリ、異物対策。 付属品ACアダプタ 質量(g)約270 タイプ下供給口 入力電圧(V)DC24 消費電力(VA)約2.5 エア圧力範囲(MPa)0.05〜0.6 放電電極針タングステン オゾン発生量(ppm)0.02以下 環境0〜40℃、80%RH以下(結露なきこと)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:534

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする