AORUS 16X(i9-14900HX/32GB/1TB SSD/RTX 4070/Win11 Pro/16.0 WQXGA 165Hz/日本語配列)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18628237 品番AORUS 16X ASG-63JPC64SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

AORUS 16Xは第14世代Core i9プロセッサHX、NVIDIA GeForce RTX 40シリーズ GPU&16インチQHD165Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載されたノートPC。

メモリー32GB ディスプレイ16 使用CPUCore i9 OSWin11 Pro 動作周波数(GHz)5.8 SSD1TB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする