A4リフィル・2穴

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(20枚) 注文コード18628558 品番ラ-AH2112-2
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品はタイプ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ポケットの挿入口が端まで開くので、書類を入れやすくなっています。とじ穴部分をテープで補強しているので、とじ穴が破れにくくなっています。

サイズA4-S 穴数2 厚さ(μm)20 寸法(縦×横)(mm)302×230 ポケットR-PP ポケット寸法(mm)縦299×横213
注意
※ファイルの表紙寸法によっては、ポケットが横方向にはみ出す場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18628558
2024-07-02
用途:
契約関係書類の整理
サービス業

事業の交渉経緯から見積書、契約案等契約に至るまでの経緯を時系列に整理して、今後の検討に資する上で一目で目的の書類が取り出せるため、大変重宝している。

対象商品:
18628594
2022-10-14
用途:
契約書などのファイリング
サービス業

厚すぎず薄すぎず、ちょうどいいです。きれいにファイリングできます。

対象商品:
18628628
2021-08-06
用途:
提出用書類のファイリング
建設業・工事業

以前は、より薄手のクリアファイルを使用していました。不便は感じていなかったのですが厚口の方が使いやすいとの情報を得たので試しに購入しました。
厚口の方が、安定感があり個人的に使いやすいと感じました。

対象商品:
18628567
2018-10-02
用途:
書類整理
教育・研究機関

入れ口が大きく開き、書類が入れやすいです。暑さも適度で扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする