インデックスホルダー KaTaSu カタスふせん

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(10枚) タイプ内見出し 注文コード18628637 品番フ-KFD7500T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840
この商品はタイプ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

市販のふせんでカンタンに見出しに!
カバー付きなので、ふせんが傷まず落ちにくい!
市販のふせんでカンタン見出し
ふせんにタイトルを書き、そのままカンタンに見出しにできます。
ふせんカバー付き
ふせんが落ちにくく、はがれにくい仕様です。

サイズA4 透明 厚さ(μm)180 タイプ内見出し 寸法(縦×横)(mm)309×237 仕切りあり 材質(表紙)R-PP インデックスあり
注意
※コピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18628664
2019-10-04
用途:
書類を項目別に分類する

色分けしてタイトルを記入した付箋紙をインデックスに貼って項目別に使用しています。付箋紙の入替も簡単で、カバーが付いているので落ちにくいです。一目でわかるので書類を探す無駄な時間がなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする