曜日別特売
フ-KFE7505T インデックスホルダー KaTaSu カタスふせん コクヨ 18628655

インデックスホルダー KaTaSu カタスふせん

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3冊)
内容量1セット(3冊)注文コード18628655品番フ-KFE7505T
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

市販のふせんでカンタンに見出しに!
カバー付きなので、ふせんが傷まず落ちにくい!
市販のふせんでカンタン見出し
ふせんにタイトルを書き、そのままカンタンに見出しにできます。
ふせんカバー付き
ふせんが落ちにくく、はがれにくい仕様です。

サイズA4透明厚さ(μm)180タイプ5インデ寸法(縦×横)(mm)307×237仕切りあり材質(表紙)R-PPインデックスあり
注意
※コピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18628664
2019-10-04
用途: 書類を項目別に分類する

色分けしてタイトルを記入した付箋紙をインデックスに貼って項目別に使用しています。付箋紙の入替も簡単で、カバーが付いているので落ちにくいです。一目でわかるので書類を探す無駄な時間がなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする