PRR-EG5DB エラベルノインクゲル コクヨ 18628698

エラベルノインクゲル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18628698 品番PRR-EG5DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

握りやすいボディと好みのインクを自分で選んでつくるボールペン〈エラベルノ〉。
ボディとインクを選んでつくる
握りやすいボディと好みのインクを選んで組み合わせることで、より自分に合う1本をつくることができます。
選べるグリップ
手の大きさや筆圧、持ち方によって、3タイプのグリップから選ぶ事が出来ます。
Dグリップ採用
ホールド感と持ち方に自由度のある「Dグリップ」を採用。グリップに面を設けることで指が面にフィットし、安定して握ることができます。

インク色ブルーブラック 先端ボール径(mm)0.5 軸径(Φmm)6 長さ(mm)111 インク水性染料ゲルインク 線の太さ極細

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする