カラー仕切カード(ガバット・背幅伸縮ファイル用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10組) 注文コード 18628978 品番 シキ-260
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ガバット・背幅伸縮ファイルに使用しても、見出し山がはみ出ることがなく、見出し山の傷みを軽減。
第3山と第4山の間に隙間を設けることで、つづりひもでのファイルの固定に対応。
書類検索の効率アップ。分類しやすい5分割、しかも5色で色分けができます。
コクヨガバットファイルにセットしてお使いいただくと最適です(その他のファイルにもご使用頂けます)

サイズA4-S 仕様1組/6山見出し+インデックス 材質(仕切カード)古紙パルプ配合 タイプ6山 穴数2 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)297×10(+7)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18628978
2021-02-12
用途:
書類の分類整理
その他業種

今までは、インデックスがはみ出すので用紙が切れるかインデックスが破れるか、その都度補強しなければならなかったのが、このカラー仕切りカードのお陰でその心配もなく綺麗に整理ができて感謝しています。欲を言えば6山が欲しかったですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする