クリヤーホルダーブック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 色(表紙)ライトグリーン 注文コード18629093 品番フ-LM5710LG-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥390
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

書類がサッと入るクリヤーホルダー型ポケット。
ポケットには保管や持ち運び時の書類の脱落を防止する脱落防止ストッパーが付いています。
持ち運びしやすいソフトな表紙とスリムな形状。
1ポケットの最大収容枚数は20枚です。(PPC用紙64g/m2換算)

サイズA4S 色(表紙)ライトグリーン ポケット数4 材質(表紙)PP、(ポケット)R-PP 幅(mm)234 高さ(mm)312 厚さ(μm)(表紙PPシート)200 収納枚数20枚(1ポケット) 背幅(mm)6 外寸法(高さH×幅W)(mm)312×234

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする