リキマエダ
リキマエダの ジャッキ・馬台
リキマエダの 馬台(リジッドラック)
リジッドラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2台)
注文コード
18629156
品番
RD-500L-3R
参考基準価格(税別)
¥63,800
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
幅(mm)
足幅:520
質量(kg)
23(2台)
最高位(mm)
985
最低位(mm)
640
適合車種
軽四〜4tonトラック
積載荷重(t)
5.0(2台)
注意
※積載重量以上の使用は不可
※自動車メーカーが指定するジャッキポイント以外では支持しないこと。
※馬ジャッキの高さ調節は(2台・4台)同じ高さに頭部と本体穴にピンを完全に差し込む事。ネジ式も同じ。
※使用する床面が凸凹(水平か)で不安定でないか調べる事。使用車軸以外の車輌には絶対使用しない事。
※馬ジャッキ装着後2分から5分位安全状態を確認してから作業にかかる事。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません