コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーブック
コクヨの 固定式クリヤーブック
クリヤーブック モッテ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
18629233
品番
ラ-LM10LG
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
背幅がスリムなので、デスクの上でコンパクトにスッキリ縦置きできます。
書類を複数冊に分けて整理する時に便利です。
スリムな背幅に加え軽いので、持ち運びにも便利です。
サイズ
A4-S
色(表紙)
ライトグリーン
ポケット数
10
材質
(表紙)R-PP、(ポケット)PP
背幅(mm)
7
外寸法(高さH×幅W)(mm)
304×230
商品説明動画
参考になった