コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーブック
コクヨの 固定式クリヤーブック
クリヤーブック モッテ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
18629328
品番
ラ-LM20LM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
背幅がスリムなので、デスクの上でコンパクトにスッキリ縦置きできます。
書類を複数冊に分けて整理する時に便利です。
スリムな背幅に加え軽いので、持ち運びにも便利です。
サイズ
A4-S
色(表紙)
ライトグレー
ポケット数
20
材質
(表紙)R-PP、(ポケット)PP
背幅(mm)
9
外寸法(高さH×幅W)(mm)
304×230
商品説明動画
参考になった