グルーピングホルダーKaTaSu カタス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5冊) 注文コード 18629529 品番 フ-KGMV750T
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
サイズA4 透明 厚さ(μm)(R-PPシート)200 付属品背見出し紙(青/緑5枚、グレー/ピンク5枚)付き 仕様替背紙式 タイプマチ付き 寸法(縦×横)(mm)309×237×5 材質(表紙)R-PP マチ(mm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18629529
2020-05-02
用途:
銀行から送られてくる書類の整理
桜上水ガーデンズ団地管理組合法人 様 (その他業種)

カタスというネーミングに納得がいくこの商品、見出し付きなので、必要なものをざっくりと片付けられて重宝しています。

対象商品:
18629529
2020-04-27
用途:
事務整理
その他業種

マチがしっかりとしており充分な広さで、中にクリアファイルを入れて更に細かく整理することも可能でとても便利です。また背見出し紙も付いているので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする