フ-KGPV750T グルーピングホルダーKaTaSu カタス コクヨ 18629547

グルーピングホルダーKaTaSu カタス

(2件のレビュー)
取扱い終了
タイプポケット
内容量1個(5冊)注文コード18629547品番フ-KGPV750T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥670
サイズA4透明厚さ(μm)(R-PPシート)200付属品背見出し紙(青/緑5枚、グレー/ピンク5枚)付き仕様替背紙式タイプポケット寸法(縦×横)(mm)309×245材質(表紙)R-PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18629529
2020-05-02
用途: 銀行から送られてくる書類の整理
桜上水ガーデンズ団地管理組合法人 その他業種

カタスというネーミングに納得がいくこの商品、見出し付きなので、必要なものをざっくりと片付けられて重宝しています。

対象商品 : 18629529
2020-04-27
用途: 事務整理
その他業種

マチがしっかりとしており充分な広さで、中にクリアファイルを入れて更に細かく整理することも可能でとても便利です。また背見出し紙も付いているので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする