グルーピングホルダーKaTaSu カタス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(10枚) タイプラベルガイド付き 注文コード18629565 品番フ-KL750T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥510
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る
サイズA4 透明 厚さ(μm)(R-PPシート)200 付属品インデックスラベルM・青(6片×2シート)付き 幅(mm)220 高さ(mm)309 タイプラベルガイド付き 寸法(縦×横)(mm)309×220 材質(表紙)R-PP インデックスあり グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18629529
2020-05-02
用途:
銀行から送られてくる書類の整理
桜上水ガーデンズ団地管理組合法人 様 (その他業種)

カタスというネーミングに納得がいくこの商品、見出し付きなので、必要なものをざっくりと片付けられて重宝しています。

対象商品:
18629529
2020-04-27
用途:
事務整理
その他業種

マチがしっかりとしており充分な広さで、中にクリアファイルを入れて更に細かく整理することも可能でとても便利です。また背見出し紙も付いているので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする