コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの 綴じノート
スマートキャンパス(用途別)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
セミB5
注文コード
18629809
品番
ノ-GS30S10-5B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥190
この商品は
サイズ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
薄くて軽く、書き心地なめらかなスマートキャンパスにA4サイズとB5英習罫が新登場!
サイズ
セミB5
枚数
30
罫
方眼罫
縦(mm)
252
横(mm)
179
罫幅(mm)
5
製本
無線とじ
中紙
上質紙・薄口60g/m
2
(森林認証紙)