ソフトリングB罫

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18630019 品番 ス-SV538B-T
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。
平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書ける、これからの新定番ノートです。
リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。

サイズ3号(A5) 罫幅(mm)6 行数30 枚数80 材質(表紙)透明PP 中紙寸法縦(mm)210 中横罫 材質(リング)オレフィン系樹脂 中紙寸法横(mm)148 中紙上質紙 色(表紙)透明

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18629994
2021-02-28
用途:
事務用ノートに
その他業種

このノートは、ソフトリング採用で左ページに書く時に、手が痛くありません。中紙は
厚口の上質紙なので、ボールペンで書いても裏移りしにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする