ソフトリングドットB罫

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18630265 品番 メ-SV378BT-LG
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

書くときにリングが気になりにくいソフトリングノートに、携帯に便利なミニサイズが仲間入り!
ノートの枚数は、たっぷり書ける80枚のボリュームです。
マイクロミシン目入りのカットオフタイプなので、キレイに切り離すことができます。
コクヨ独自開発の”やわらかリング”を採用したリングノートです。角が丸いリングなので、書くときにリングが気になりにくくなっています。
最初から最後まで平らに開くため、書き込みやすく隅々まで使えます。また、きちんと平らに折り返すことができ、狭い場所でも心地よく使えます。
リング形状がDの字型なのでページがめくりやすく、ノートのページの端がそろいやすくなっています。

サイズA7変形 罫幅(mm)6 行数14 枚数80 中横罫(ドット入り・B罫) 材質(表紙)表:色透明PP、裏:板紙 アズワン品番65-1957-97 材質(リング)オレフィン系樹脂 中紙寸法縦(mm)106×76 中紙寸法横(mm)76 中紙上質紙 色(表紙)ライトグリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする