チューブファイル<NEOS>

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18630439 品番 フ-NE630B
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

通常のチューブファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。
左右どちらからでも書類の抜き差しができる両開き式で、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。
上からも横からもタイトルが確認できる仕切りカード(5山・1組)付き。
棚からスムーズに取り出すことができるフィンガーホール付き。
最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。

サイズA4 ターコイズブルー 穴数2 タイプタテ型 収納枚数(枚)300 付属品カラー仕切カード(5山・1組)付き 仕様替背紙式 背幅(mm)45 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合 材質(表紙)PPフィルム貼り 開閉両開き 収納寸法(mm)30 外寸法(高さH×幅W)(mm)307×258
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
※クリヤーポケットのサイズによっては、表紙からはみだす場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
納品書等書類の保管
サービス業

本体の厚みもあり多くの書類が保管できます。
金具部分の使用感もスムーズでファイルを置く際も安定感がありとても使いやすいです。

対象商品:
18630545
2023-08-04
用途:
源泉徴収票等の整理
サービス業

源泉徴収票や保険等、生活に必要な書類を整理するために使用しています。穴つきのクリアファイルを使用するとこまごましたものも収納できるので便利ですし、落ち着いたトーンのファイルを選べばインテリアとの相性もよいです。

対象商品:
18630484
2018-08-29
用途:
重要書類の長期保存
教育・研究機関

穴を開けられない書類をファイリングするとき,クリアポケットがはみ出ないのがとても便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする