タ-DM4510-08 テープのり ドットライナーコンパクト コクヨ 本体(つめ替えタイプ) 18630737

テープのり ドットライナーコンパクト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18630737 品番タ-DM4510-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

家庭のりのスタンダード、価格もサイズもコンパクトなドットライナー。コンパクトサイズなので携帯に最適。小さいけれどつめ替えタイプです。ドットタイプのりなので、のりの糸ひきがなくきれいにピタッと塗れます。テープ状ののりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ!

テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)11 仕様弱粘着、ACID FREE 材質本体ケース:R-PS・R-ABS、つめ替え部:R-ABS タイプ弱粘着 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(つめ替えタイプ) エコマーク認定番号16 112 042

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-15
用途:
紙と紙をくっつけるときに
サービス業

コンパクトという名前なのでもっと小さいものを想像していました。後でもっと小さいものはフリックだということが分かりました。また、ドットライナーは、かなり大きかったので、確かにコンパクトだということが分かりました。使い心地はよかったです。

2024-10-01
用途:
封筒を貼るのに便利

まぁ、どこででも買えると思います。こちらのお値段が安ければ回だと思います。封筒に何か入れて送る場合、糊よりも両面テープよりも便利だと思います。(なぜか細い両面テープをついは使ってしまいますが)
商品はすごく便利なので、値段次第で★5つになる可能性はあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする