コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの ファイルボックス
ファイルボックス KaTaSu カタス取っ手スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
18630746
品番
フ-KES470NB
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
持ち運びやすい可動式取っ手付き!
仕切りで書類の仕分けもできる紙製ファイルボックス。
持ち運びやすく、引出しからも取り出しやすい取っ手付きです。
仕切り付きで、書類を左右に仕分けできる。
サイズ
A4-横
色
ブルー
材質
段ボール(古紙パルプ配合)
耐荷重(kg)
5
背幅(mm)
102
収納寸法(mm)
87
アズワン品番
65-1957-90
外寸法(高さH×幅W)(mm)
260×317
注意
※収容寸法は、仕切りごとではなく全体の寸法です。