ファイルボックス KaTaSu カタス取っ手スタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 グリーン 注文コード18630755 品番フ-KES470NG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥780
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びやすい可動式取っ手付き!
仕切りで書類の仕分けもできる紙製ファイルボックス。
持ち運びやすく、引出しからも取り出しやすい取っ手付きです。
仕切り付きで、書類を左右に仕分けできる。

サイズA4-横 グリーン 材質段ボール(古紙パルプ配合) 耐荷重(kg)5 背幅(mm)102 収納寸法(mm)87 アズワン品番65-1957-91 外寸法(高さH×幅W)(mm)260×317
注意
※収容寸法は、仕切りごとではなく全体の寸法です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18630755 フ-KES470NG 18630746 フ-KES470NB ファイルボックス KaTaSu カタス取っ手スタンド コクヨ ファイルボックス KaTaSu カタス取っ手スタンド コクヨ 1冊 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする