フ-KES470M ファイルボックス KaTaSu カタス取っ手スタンド コクヨ 18630764

ファイルボックス KaTaSu カタス取っ手スタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
グレー
内容量1冊注文コード18630764品番フ-KES470M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥780

持ち運びやすい可動式取っ手付き!
仕切りで書類の仕分けもできる紙製ファイルボックス。
持ち運びやすく、引出しからも取り出しやすい取っ手付きです。
仕切り付きで、書類を左右に仕分けできる。

サイズA4-横グレー材質段ボール(古紙パルプ配合)耐荷重(kg)5背幅(mm)102収納寸法(mm)87アズワン品番65-1957-92外寸法(高さH×幅W)(mm)260×317
注意
※収容寸法は、仕切りごとではなく全体の寸法です。
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする