コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの ファイルボックス
ファイルボックス KaTaSu カタス取っ手スタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
レッド
注文コード
18630773
品番
フ-KES470NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥780
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びやすい可動式取っ手付き!
仕切りで書類の仕分けもできる紙製ファイルボックス。
持ち運びやすく、引出しからも取り出しやすい取っ手付きです。
仕切り付きで、書類を左右に仕分けできる。
サイズ
A4-横
色
レッド
材質
段ボール(古紙パルプ配合)
耐荷重(kg)
5
背幅(mm)
102
収納寸法(mm)
87
外寸法(高さH×幅W)(mm)
260×317
注意
※収容寸法は、仕切りごとではなく全体の寸法です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18630773
フ-KES470NR
18630746
フ-KES470NB
ファイルボックス KaTaSu カタス取っ手スタンド
コクヨ
1冊
¥
999
税込
¥
1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)