L2 マネージドPoEスイッチ QSW-M2116P-2T2S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18630809 品番QSW-M2116P-2T2S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

Wi-Fi 第 6 世代向けの 90 ワット 10GbE PoE++ および 30 ワット 2.5GbE PoE+ マネージド スイッチ。

適合規格
IEEE 802.3 イーサネット
IEEE 802.3u 100BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX
IEEE 802.3an 10G BASE-T
IEEE 802.3ae 10G ファイバー
IEEE 802.3x フルデュプレックスフロー制御
IEEE 802.1Q VLAN タギング
IEEE 802.3ad LACP
IEEE 802.1AB LLDP
IEEE 802.3af/at/bt Power-over-Ethernet (PoE)
仕様電源供給方式:PoE 質量(kg)正味:2.08、総:2.13 ポート数20 電源内部電源装置 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×234.8×43.5 最大消費電力(W)350 相対湿度5%〜95% 非結露 動作温度0〜40℃ (32〜104°F) 入力電圧範囲(V)100-240AC、50/60 Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする