フ-NEL450B ファイルボックス<NEOS>スタンド コクヨ 18630859

ファイルボックス<NEOS>スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ターコイズブルー
内容量1冊注文コード18630859品番フ-NEL450B
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

片面が大きくカットされていて中身を取り出しやすい。
分類したタイトルを記入できる表面と、オフィス空間の美観から中身を見せなく隠せる裏面の2通りの活用が出来ます。
最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。
ワンタッチでボックス形状に組み立てることが出来ます。
棚からスムーズに取り出すことができます。

サイズA4タテターコイズブルー材質段ボール(古紙パルプ配合)幅(mm)264高さ(mm)312背幅(mm)102収納寸法(mm)94グリーン購入法適合外寸法(高さH×幅W)(mm)312×264
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする