ファイルボックス<NEOS>スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18630877 品番 フ-NEL450DB
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

片面が大きくカットされていて中身を取り出しやすい。
分類したタイトルを記入できる表面と、オフィス空間の美観から中身を見せなく隠せる裏面の2通りの活用が出来ます。
最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。
ワンタッチでボックス形状に組み立てることが出来ます。
棚からスムーズに取り出すことができます。

サイズA4タテ ネイビー 材質段ボール(古紙パルプ配合) 幅(mm)264 高さ(mm)312 背幅(mm)102 収納寸法(mm)94 グリーン購入法適合 外寸法(高さH×幅W)(mm)312×264

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする